エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-150B

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-150B SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)150 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21623167 CDBA2F63-150B-HL-M9BL-XC8
47,470
42,980
47,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
21623176 CDBA2F63-150B-HL-M9BWMS-XC8
44,000
39,980
43,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
21623185 CDBA2F63-150B-HN-A93L-XC8
44,720
39,980
43,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
21623194 CDBA2F63-150B-HN-F59-XC8
50,000
44,980
49,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
21623203 CDBA2F63-150B-HN-M9BLS-XC8
43,340
39,980
43,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
21623219 CDBA2F63-150B-HN-XC8
40,370
37,980
41,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする