エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-150

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-150 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21625669CDBA2F80-150-HL-A54L3
50,380
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
21625678CDBA2F80-150-HL-J59Z-XC22
57,040
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21625687CDBA2F80-150-HL-M9BWZ-XC22
53,850
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21625696CDBA2F80-150-HL-M9BZ-XC22
53,410
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21625705CDBA2F80-150-HN-A93
40,590
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
21625714CDBA2F80-150-HN-A93L-XC3DAC
41,250
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21625723CDBA2F80-150-HN-J51
46,530
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21625739CDBA2F80-150-HN-K59L
47,190
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21625748CDBA2F80-150-HN-M9BAL-XC22
53,960
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21625757CDBA2F80-150-HN-Y7BAL-XC22
56,710
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする