エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-500K

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-500K SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)500 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21626649 CDBA2F80-500K-HN
CADデータダウンロード
60,720
54,980
60,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする