エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1DA100

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1DA100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(A) エアクッション内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21634744CBG1DA100-700K-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
82,600
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21634753CBG1DA100-700K-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ
82,600
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21634769CBG1DA100-700K-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
81,560
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21634778CBG1DA100-75-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする