エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1DA25

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1DA25 SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(A) エアクッション ロックの位置(R) ロッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21634787 CBG1DA25-500-RL
CADデータダウンロード
500
16,940
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21634796 CBG1DA25-650-RL
CADデータダウンロード
650
19,140
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする