エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G32

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21681879CDBM2G32-100-RN-C73L-XC22-100
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681888CDBM2G32-100A-HL-M9BL-XC80~25100
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681897CDBM2G32-125-RL-C73S-125
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681906CDBM2G32-150-HN-H7BAL-XC6-150
26,180
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681915CDBM2G32-150-RN-M9BWL-C-150
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21681924CDBM2G32-150A-RL-A93-C-150
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681933CDBM2G32-150A-RL-M9BWL-C-150
22,110
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681949CDBM2G32-200-RN-M9BW-200
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21681958CDBM2G32-200A-RL-M9BWL-C-200
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681967CDBM2G32-25A-HN-25
13,090
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681976CDBM2G32-50-HN-A93V-C-50
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21681985CDBM2G32-50A-HN-C73L-XC8-50
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21681994CDBM2G32-50A-HN-M9BW-50
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21682003CDBM2G32-50A-RN-M9BW-50
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21682019CDBM2G32-50B-HN-C73L-XC8-50
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
21682028CDBM2G32-75-RN-M9B-75
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
21682037CDBM2G32-75A-RN-M9BL-75
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする