ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-310

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-310 SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21704586 MGGLB32-310-HN
CADデータダウンロード
71,780
65,980
72,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする