曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-175Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-175Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21762966MGPA32-175Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
73,590
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
21762975MGPA32-175Z-M9BWL-XC35M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
76,450
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする