曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-25AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線(m)
軸受種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763097MGPA32-25AZ-M9BWL-XC8【A】0~10(L)3(A) 高精度ボールブッシュタイプM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,770
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763106MGPA32-25AZ-M9BWVL-XC9【A】0~10(L)3(A) 高精度ボールブッシュタイプM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
47,250
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763115MGPA32-25AZ-M9NVL-(L) 3(A) 高精度ボールブッシュM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
50,330
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする