ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-53Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-53Z SMC

チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)53 作動方式複動片ロッド 仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s) ねじの種類(-) M5×0.8 リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21768968 MGPL12-53Z-M9B-XB13
CADデータダウンロード
30,200
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする