曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-25BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-25BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21788209MGPL32-25BZ-A93-XC8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21788218MGPL32-25BZ-M9BWV-XC8M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
48,180
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21788227MGPL32-25BZ-M9PV-XC9M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする