曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-20Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-20Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21795787MGPL50-20Z-M9BSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21795796MGPL50-20Z-M9BWSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21795805MGPL50-20Z-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする