曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50M

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50M - SMC
作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21797993MGPL50M-100Z-A93L10050A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798009MGPL50M-100Z-M9BL10050M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798018MGPL50M-125Z12550(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
68,480
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798027MGPL50M-150Z-M9BL15050M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
80,190
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798036MGPL50M-200Z-A93L20050A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
88,880
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798045MGPL50M-200Z-M9BL20050M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798054MGPL50M-25Z2550(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798063MGPL50M-25Z-M9BL2550M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,970
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798079MGPL50M-250Z25050(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
95,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798088MGPL50M-50Z5050(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798097MGPL50M-50Z-M9B5050M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,750
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798106MGPL50M-50Z-M9BL5050M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,410
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21798115MGPL50M-75Z-M9PVZ7550M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
65,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする