ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50N

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50N SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(N) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) ロックの位置(R) ロッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21798124 MGPL50N-50-RN
CADデータダウンロード
54,950
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする