SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150BZ
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
(-XC8) 押出し調整形
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(-)0.5
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21806174
MGPM12-150BZ-M9B-XC8
CADデータダウンロード
150
12
¥
28,440
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください