SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-250
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21829308
MGPM25-250-RL-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21829317
MGPM25-250-RL-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください