ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-250AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-250AZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21829326 MGPM25-250AZ-M9BALS
CADデータダウンロード
- M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,170
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21829335 MGPM25-250AZ-M9BV-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,470
37,980
41,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
21829344 MGPM25-250AZ-M9BWM
CADデータダウンロード
- M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,430
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21829353 MGPM25-250AZ-M9BZ
CADデータダウンロード
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,980
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21829369 MGPM25-250AZ-M9NLS
CADデータダウンロード
- M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
37,180
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21829378 MGPM25-250AZ-M9NWL
CADデータダウンロード
- M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,760
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21829387 MGPM25-250AZ-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
34,980
31,980
35,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
21829396 MGPM25-250AZ-XC85
CADデータダウンロード
- (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
35,370
31,980
35,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
21829405 MGPM25-250AZ-X867
CADデータダウンロード
- (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
33,940
29,980
32,978 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする