ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-126Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-126Z SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)126 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21836983 MGPM32-126Z
CADデータダウンロード
44,060
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする