SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-30BZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21840097
MGPM32-30BZ-M9BWSDPC-XC8
-
¥
49,940
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21840106
MGPM32-30BZ-XC9
CADデータダウンロード
【B】0~25
¥
35,090
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください