ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-235

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-235 SMC

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)235 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) ロックの位置(R) ロッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21848759 MGPM40-235-RN
CADデータダウンロード
61,270
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする