ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-365Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-365Z SMC

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)365 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21859347 MGPM50-365Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
81,840
73,980
81,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
21859356 MGPM50-365Z-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
88,990
77,980
85,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする