SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B100V
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21924325
MDB1B100V-113Z
113
¥
39,930
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21924334
MDB1B100V-150Z
150
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください