曜日別特売

クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1C40

クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1C40 - SMC
作動方式複動仕様(-X1515) 両側エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc1/4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21970498CK1C40-100IAZ-X151550125(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970507CK1C40-100YAZ-X151550100(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970516CK1C40-125IAZ-X151563100(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970525CK1C40-125YAZ-X151563100(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970534CK1C40-150IAZ-X15156375(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970543CK1C40-150YAZ-X15156375(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970559CK1C40-50IAZ-X15156310(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970568CK1C40-50YAZ-X15156375(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970577CK1C40-75IAZ-X15154075(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970586CK1C40-75YAZ-X15155050(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする