曜日別特売

クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1C50

クランプシリンダ CK1-Zシリーズ CK1C50 - SMC
作動方式複動仕様(-X1515) 両側エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc1/4内容量1個
全10種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21970595CK1C50-100IAZ-X151550180(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970604CK1C50-100YAZ-X151550125(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970613CK1C50-125IAZ-X151563100(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970629CK1C50-125YAZ-X151563100(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970638CK1C50-150IAZ-X151563100(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970647CK1C50-150YAZ-X151550150(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970656CK1C50-50IAZ-X15155060(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970665CK1C50-50YAZ-X15156320(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970674CK1C50-75IAZ-X15154050(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21970683CK1C50-75YAZ-X15155063(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする