SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの エアシリンダ SMCの クランプシリンダ クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-125YA 複動 クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-125YA 注文コード 21971338 チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)125 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CKG1A40-125YA-H7B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21971338 CKG1A40-125YA-H7B ¥21,950 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ 税込¥8,578~ ¥7,798~ 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO 税込¥13,178~ ¥11,980~ CQ Series(CQ2B40) SMC 税込¥4,948~ ¥4,498~ ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ 税込¥4,728~ ¥4,298~ CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,158~ ¥5,598~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥7,918~ ¥7,198~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,468~ ¥7,698~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥9,348~ ¥8,498~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,688~ ¥7,898~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥9,788~ ¥8,898~ ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC 税込¥14,278~ ¥12,980~ パッキンセット SMC 税込¥329~ ¥299~ プラグボルト SMC 税込¥351~ ¥319~ エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMC 税込¥4,728~ ¥4,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアシリンダクランプシリンダ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります ガイド付シリンダ 標準形エアシリンダ コンパクトエアシリンダ 耐環境仕様エアシリンダ フローティングジョイント・ロッドエンド エアハイドロユニット ロッドレスシリンダ テーブル付シリンダ ファインロックシリンダ ブレーキ付・ロック付シリンダ 特殊シリンダ クランプシリンダ ピンシフトシリンダ ストッパシリンダ 計測シリンダ 高速形シリンダ バルブ付エアシリンダ ISOシリンダ オートスイッチ エアシリンダ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品