サインシリンダ RECシリーズ RECG40

サインシリンダ RECシリーズ RECG40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22025125RECG40-200-M9B-C200
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025134RECG40-220-M9B-C220
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22025143RECG40-300-M9B-C300
36,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする