SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB25TN
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
標準ストローク
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22048873
CHDKGB25TN-50-M9B
CADデータダウンロード
(-) めねじ
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22048889
CHDKGB25TN-50M-M9B
CADデータダウンロード
(M) おねじ
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください