SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-10M
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22048916
CHDKGB32-10M-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22048925
CHDKGB32-10M-Z73L-XC64
CADデータダウンロード
Z73
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください