SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-100
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22048934
CHDKGB32-100-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22048943
CHDKGB32-100-Z73-XC64
CADデータダウンロード
Z73
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください