SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-110M
ストローク(mm)
110
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22048986
CHDKGB32-110M-M9BW-XC63
CADデータダウンロード
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22048995
CHDKGB32-110M-M9BWVL-XC63
CADデータダウンロード
¥
28,990
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049004
CHDKGB32-110M-M9PL-XC63
CADデータダウンロード
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049013
CHDKGB32-110M-XC63
CADデータダウンロード
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください