SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-120
ストローク(mm)
120
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22049099
CHDKGB32-120-M9BL-XC63
CADデータダウンロード
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049108
CHDKGB32-120-M9BWL-XC63
CADデータダウンロード
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049117
CHDKGB32-120-XC63
CADデータダウンロード
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049126
CHDKGB32-120-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
25,470
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください