薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-135

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-135 - SMC
ストローク(mm)135チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22049187CHDKGB32-135-XC63
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049196CHDKGB32-135-Z73Z-XC63
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする