SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-140M
ストローク(mm)
140
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22049223
CHDKGB32-140M-M9BAL-XC63
CADデータダウンロード
¥
31,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049239
CHDKGB32-140M-XC63
CADデータダウンロード
¥
22,770
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください