薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-50M

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-50M - SMC
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9B内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22049528CHDKGB32-50M-M9BL(-) 2ヶ付
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22049537CHDKGB32-50M-M9BLS(S) 1ヶ付
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする