SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-55
ストローク(mm)
55
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22049546
CHDKGB32-55-XC63
CADデータダウンロード
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049555
CHDKGB32-55-Z73L-XC63
CADデータダウンロード
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください