薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-90

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-90 - SMC
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22049957CHDKGB32-90-M9BZS-XC63
23,430
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049966CHDKGB32-90-XC63
19,910
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049975CHDKGB32-90-Z73-XC63
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22049984CHDKGB32-90-Z73Z-XC63
25,520
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする