薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32TN

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22050054CHDKGB32TN-110-XC63110
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050063CHDKGB32TN-125125
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050079CHDKGB32TN-3030
12,380
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050088CHDKGB32TN-55
11,000
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050097CHDKGB32TN-5-M9BL5
17,270
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050106CHDKGB32TN-50-M9P50
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050115CHDKGB32TN-55-XC6355
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050124CHDKGB32TN-60-XC6360
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする