薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-100M

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-100M - SMC
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22050255CHDKGB40-100M-M9BVL-XC64
26,620
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050264CHDKGB40-100M-XC64
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050273CHDKGB40-100M-Z73Z-XC64
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050289CHDKGB40-100M-Z73ZS-XC64
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする