SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-125M
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22050413
CHDKGB40-125M-M9BL
CADデータダウンロード
¥
32,120
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050429
CHDKGB40-125M-M9BW-XC64
CADデータダウンロード
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22050438
CHDKGB40-125M-XC62W
CADデータダウンロード
¥
25,850
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください