SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-150M
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
シリンダ取付形式
(R) ロッド側タップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22050578
CHDKGB40-150M-XC62R
CADデータダウンロード
¥
27,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください