SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-55M
ストローク(mm)
55
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22051016
CHDKGB40-55M-XC63
CADデータダウンロード
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051025
CHDKGB40-55M-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
22,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051034
CHDKGB40-55M-Z73S-XC63
CADデータダウンロード
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください