SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-85
ストローク(mm)
85
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22051436
CHDKGB40-85-XC63
CADデータダウンロード
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051445
CHDKGB40-85-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
23,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051454
CHDKGB40-85-Z73L-XC63
CADデータダウンロード
¥
24,090
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください