SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-90
ストローク(mm)
90
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22051488
CHDKGB40-90-M9BW-XC63
CADデータダウンロード
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051497
CHDKGB40-90-XC63
CADデータダウンロード
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051506
CHDKGB40-90-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
23,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください