SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-110
ストローク(mm)
110
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22051664
CHDKGB50-110-M9BWL-XC63
CADデータダウンロード
¥
38,010
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051673
CHDKGB50-110-XC63
CADデータダウンロード
¥
31,190
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください