SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-120
ストローク(mm)
120
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22051768
CHDKGB50-120-M9BAZ-XC63
CADデータダウンロード
¥
40,320
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051777
CHDKGB50-120-XC63
CADデータダウンロード
¥
31,190
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051786
CHDKGB50-120-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
35,480
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051795
CHDKGB50-120-Z73L-XC63
CADデータダウンロード
¥
36,140
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください