SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-120M
ストローク(mm)
120
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22051804
CHDKGB50-120M-M9BW-XC63
CADデータダウンロード
¥
37,790
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051813
CHDKGB50-120M-XC63
CADデータダウンロード
¥
31,630
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください