SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-130
ストローク(mm)
130
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22051883
CHDKGB50-130-M9BW-XC63
CADデータダウンロード
¥
39,220
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22051899
CHDKGB50-130-XC63
CADデータダウンロード
¥
33,060
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください