SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-150M
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22052066
CHDKGB50-150M-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV
¥
40,650
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22052075
CHDKGB50-150M-Z73Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
Z73
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください