SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-160M
ストローク(mm)
160
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22052093
CHDKGB50-160M-M9BW-XC63
CADデータダウンロード
¥
41,530
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22052109
CHDKGB50-160M-XC63
CADデータダウンロード
¥
35,370
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください