SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-20M
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22052163
CHDKGB50-20M-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
24,810
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22052179
CHDKGB50-20M-Z73-XC64
CADデータダウンロード
Z73
¥
22,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください